text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 8X9


Cikkszám 4V447358
Hosszúság (m) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 11.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 11.8
Nagy fejszélesség (mm) 13.3
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4V447358
EAN 3148519379952
UBB 500638514439
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59L.8X9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.