text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 14X15


Cikkszám 0K059247
Hosszúság (m) 364
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 364
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 20
Nagy fejszélesség (mm) 21.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 260
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0K059247
EAN 3148519379365
UBB 500638513282
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59L.14X15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.