text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dupla dugókulcs 27 x 29


Cikkszám 6F949508
Hosszúság (m) 200
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 29
Kis kulcsméret (mm) 27
Fej szélessége kicsi (mm) 37
Nagy fejszélesség (mm) 39.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 200
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 29
Kis kulcsméret (mm) 27
Fej szélessége kicsi (mm) 37
Nagy fejszélesség (mm) 39.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 495
Árucikk kód
Type Socket Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 6F949508
EAN 3148511296240
UBB 500638619881
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 97.27X29
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.