text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 9/16X5/8


Cikkszám 2O747368
Hosszúság (m) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15.875
Kis kulcsméret (mm) 14.288
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 21
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15.875
Kis kulcsméret (mm) 14.288
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 21
Nagy fejszélesség (mm) 23.3
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 2O747368
EAN 3148519376111
UBB 500638503465
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56A.9/16X5/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.