text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 7/16X1/2


Cikkszám 1F286329
Hosszúság (m) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12.7
Kis kulcsméret (mm) 11.113
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 16.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12.7
Kis kulcsméret (mm) 11.113
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 16.7
Nagy fejszélesség (mm) 19
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 1F286329
EAN 3148519376029
UBB 500638503200
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56A.7/16X1/2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.