text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 7/16X1/2


Cikkszám 0B707345
Hosszúság (m) 217
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12.7
Kis kulcsméret (mm) 11.113
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 217
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12.7
Kis kulcsméret (mm) 11.113
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 18
Nagy fejszélesség (mm) 21
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0B707345
EAN 3148516986726
UBB 500638500644
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.7/16X1/2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.