text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 5/8X3/4


Cikkszám 6Q456393
Hosszúság (m) 258
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Kis kulcsméret (mm) 15.875
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 25.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 258
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Kis kulcsméret (mm) 15.875
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 25.7
Nagy fejszélesség (mm) 27.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6Q456393
EAN 3148516986818
UBB 500638500230
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.5/8X3/4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.