text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 5/16X3/8


Cikkszám 2X547357
Hosszúság (m) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9.525
Kis kulcsméret (mm) 7.938
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9.525
Kis kulcsméret (mm) 7.938
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 12.5
Nagy fejszélesség (mm) 14.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 2X547357
EAN 3148519375817
UBB 500638502889
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56A.5/16X3/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.