text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 5/16X3/8


Cikkszám 1Z404623
Hosszúság (m) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9.525
Kis kulcsméret (mm) 7.938
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9.525
Kis kulcsméret (mm) 7.938
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 12.5
Nagy fejszélesség (mm) 14.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 1Z404623
EAN 3148519378139
UBB 500638505445
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56L.5/16X3/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.