text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 3/8X7/16


Cikkszám 7A762973
Hosszúság (m) 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.113
Kis kulcsméret (mm) 9.525
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 14.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.113
Kis kulcsméret (mm) 9.525
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 14.6
Nagy fejszélesség (mm) 16.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7A762973
EAN 3148519377842
UBB 500638505023
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56L.3/8X7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.