text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 3/8X7/16


Cikkszám 0A607603
Hosszúság (m) 122
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.113
Kis kulcsméret (mm) 9.525
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 14.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 122
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.113
Kis kulcsméret (mm) 9.525
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 14.6
Nagy fejszélesség (mm) 16.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0A607603
EAN 3148519375732
UBB 500638502624
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56A.3/8X7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.