text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 3/16X7/32


Cikkszám 5V597570
Hosszúság (m) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 5.556
Kis kulcsméret (mm) 4.763
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 8.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 5.556
Kis kulcsméret (mm) 4.763
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 8.7
Nagy fejszélesség (mm) 9.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 6
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5V597570
EAN 3148519375657
UBB 500638502475
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56A.3/16X7/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.