text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 15/16X1


Cikkszám 5X331478
Hosszúság (m) 340
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 25.4
Kis kulcsméret (mm) 23.813
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 34.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 340
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 25.4
Kis kulcsméret (mm) 23.813
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 34.5
Nagy fejszélesség (mm) 36.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5X331478
EAN 3148519377095
UBB 500638504455
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56L.15/16X1P
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.