text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 15/16X1


Cikkszám 0N887966
Hosszúság (m) 328
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 25.4
Kis kulcsméret (mm) 23.813
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 37.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 328
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 25.4
Kis kulcsméret (mm) 23.813
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 37.2
Nagy fejszélesség (mm) 41
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0N887966
EAN 3148516987013
UBB 500638494624
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.15/16X1P
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.