text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 13X16


Cikkszám 5B460995
Hosszúság (m) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 13
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 21.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 13
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 21.5
Nagy fejszélesség (mm) 26
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 179
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5B460995
EAN 3148516988164
UBB 500638494053
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.13X16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.