text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 11/16X3/4


Cikkszám 7C466432
Hosszúság (m) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 25.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 25.6
Nagy fejszélesség (mm) 27.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7C466432
EAN 3148519376531
UBB 500638504034
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56L.11/16X3/4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.