text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 1/4X5/16


Cikkszám 6X081820
Hosszúság (m) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7.938
Kis kulcsméret (mm) 6.35
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 10.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7.938
Kis kulcsméret (mm) 6.35
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 10.5
Nagy fejszélesség (mm) 12.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6X081820
EAN 3148519375497
UBB 500638502053
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56A.1/4X5/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.