text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 1/2X9/16


Cikkszám 6V030581
Hosszúság (m) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 19
Nagy fejszélesség (mm) 21
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6V030581
EAN 3148519376296
UBB 500638503614
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56L.1/2X9/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.