text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 1/2X9/16


Cikkszám 0D034436
Hosszúság (m) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 19
Nagy fejszélesség (mm) 21
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0D034436
EAN 3148519375312
UBB 500638501899
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 56A.1/2X9/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.