text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csőfogó kulcsok 42589


Cikkszám 7X489593
Hosszúság (m) 240
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 22.22
Kis kulcsméret (mm) 22.22
Fej szélessége (mm) 33.5
Fej szélessége kicsi (mm) 33.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 240
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 22.22
Kis kulcsméret (mm) 22.22
Fej szélessége (mm) 33.5
Fej szélessége kicsi (mm) 33.5
Nagy fejszélesség (mm) 33.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 650
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7X489593
EAN 3148511204009
UBB 500638602879
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.7/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.