text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csőfogó kulcsok 42585


Cikkszám 2I018861
Hosszúság (m) 129
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9.52
Kis kulcsméret (mm) 9.52
Fej szélessége (mm) 15
Fej szélessége kicsi (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 129
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9.52
Kis kulcsméret (mm) 9.52
Fej szélessége (mm) 15
Fej szélessége kicsi (mm) 15
Nagy fejszélesség (mm) 15
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 97
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2I018861
EAN 3148511202401
UBB 500638600063
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.3/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.