text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csőfogó kulcsok 42552


Cikkszám 9X201017
Hosszúság (m) 136
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11.112
Kis kulcsméret (mm) 11.112
Fej szélessége (mm) 16.5
Fej szélessége kicsi (mm) 16.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 136
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11.112
Kis kulcsméret (mm) 11.112
Fej szélessége (mm) 16.5
Fej szélessége kicsi (mm) 16.5
Nagy fejszélesség (mm) 16.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 117
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9X201017
EAN 3148511202609
UBB 500638602614
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.