text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csőfogó kulcsok 15/16


Cikkszám 5W187974
Hosszúság (m) 250
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 23.81
Kis kulcsméret (mm) 23.81
Fej szélessége (mm) 34.5
Fej szélessége kicsi (mm) 34.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 250
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 23.81
Kis kulcsméret (mm) 23.81
Fej szélessége (mm) 34.5
Fej szélessége kicsi (mm) 34.5
Nagy fejszélesség (mm) 34.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 693
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5W187974
EAN 3148511204207
UBB 500638596857
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.15/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.