text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 5mm


Cikkszám 9C575824
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 16
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 115
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 5
Tömeg 16
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 5
Fej szélessége nyitott végű (mm) 13.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9C575824
EAN 3148517679146
UBB 500638358001
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.5H
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.