text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 24mm


Cikkszám 2V440707
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 455
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 394
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 24
Tömeg 455
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 15/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 24
Fej szélessége nyitott végű (mm) 55
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 36.9
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 447
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2V440707
EAN 3148516621788
UBB 500638324847
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40.24LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.