text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 12mm


Cikkszám 8Z295245
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 127
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 12
Tömeg 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 12
Fej szélessége nyitott végű (mm) 26
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 18
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 45
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8Z295245
EAN 3148510998800
UBB 500638315852
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.