text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 10 mm


Cikkszám 7C991079
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 103
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Tömeg 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Fej szélessége nyitott végű (mm) 21.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 15.3
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 28
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7C991079
EAN 3148510998763
UBB 500638314863
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.