text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Állítható kulcsok 300MM

Cikkszám 1U915434
Tömeg 700
Hosszúság (m) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 34
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0 - 34
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen

Műszaki adatok

Tömeg 700
Hosszúság (m) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 34
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0 - 34
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 665
Árucikk kód
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 1U915434
EAN 3258951874721
UBB 500581228425
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz E187472
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.