text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kábelvágó 10mm 170mm hosszúság


Cikkszám 3E496067
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 10
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 170
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 10
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 170
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 305
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3E496067
EAN 3148511754511
UBB 500639808202
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 412B.10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.