text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 6mm-es kombinált csavarkulcs


Cikkszám 2M850857
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 90
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 6
Tömeg 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1/4 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 6
Fej szélessége nyitott végű (mm) 15
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 17
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 2M850857
EAN 3148510998701
UBB 500638319656
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.