text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kúpos fúró 229A.1


Cikkszám 8Z030587
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 37
Max. lemezvastagság (mm) 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 59
Átmérő fúró (mm) 8.5
A tengely átmérője (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 37
Max. lemezvastagság (mm) 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 32
Árucikk kód
Type Boring Drill

Cikkszámok

Cikkszám 8Z030587
EAN 3148516300614
UBB 500637587626
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 229A.1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.