text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 20mm-es villáskulcs


Cikkszám 0R302313
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 224
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 20
Tömeg 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 20
Fej szélessége nyitott végű (mm) 43.1
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 29.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 205
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0R302313
EAN 3148517680791
UBB 500638347871
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.