text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 18mm-es kombinált csavarkulcs


Cikkszám 4S573109
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 208
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 18
Tömeg 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 18
Fej szélessége nyitott végű (mm) 38.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 26
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 163
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4S573109
EAN 3148517680524
UBB 500638344803
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.