text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható csőkulcs 27mm


Cikkszám 8U153258
Tömeg 385
Hosszúság (m) 210
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Max. kulcsnyílás (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '27']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 385
Hosszúság (m) 210
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Max. kulcsnyílás (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '27']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Igen
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 367
Árucikk kód
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8U153258
EAN 3148511326510
UBB 500637397620
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113.8TAVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.