text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC STANDARD BIT ES.604,5 4,5


Cikkszám 6K689941
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4.5
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6K689941
EAN 3148510248318
UBB 500639093409
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.604.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.