Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
4W614614
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
FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 4X150
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4W614614
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Tömeg
95
Pengehossz (mm)
150
Penge szélessége (mm)
4
Penge vastagsága (mm)
0.8
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
259
Kialakítás
Egyenes
Tömeg
95
Pengehossz (mm)
150
Penge szélessége (mm)
4
Penge vastagsága (mm)
0.8
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Igen
Gördülésgátlóval
Nem
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
95
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4W614614
EAN
3662424028113
UBB
500641375869
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
AN4X150SLS