Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
3U754000
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
FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 10X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3U754000
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Tömeg
255
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
10
Penge vastagsága (mm)
1.6
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
325
Kialakítás
Egyenes
Tömeg
255
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
10
Penge vastagsága (mm)
1.6
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
9
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Igen
Gördülésgátlóval
Nem
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
255
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3U754000
EAN
3662424028151
UBB
500641376693
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
ANF10X200SLS