Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Csőfogó vízvezetékekhez
4Q141882
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
FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 250MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4Q141882
Tömeg
385
Hosszúság (m)
245
Csukló
Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm)
28
Maximális arcnyitás (mm)
42
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
28
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Tömeg
385
Hosszúság (m)
245
Csukló
Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm)
28
Maximális arcnyitás (mm)
42
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
28
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Igen
Beállítások száma
12
Fej magassága (mm)
54
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
385
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Q141882
EAN
3662424028304
UBB
500641382618
UNSPSC
27112101
Gyártó cikksz
181A.25CPESLS