Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Csőfogó vízvezetékekhez
8P644573
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
FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 185MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8P644573
Tömeg
255
Hosszúság (m)
185
Csukló
Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm)
24
Maximális arcnyitás (mm)
36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
22
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Tömeg
255
Hosszúság (m)
185
Csukló
Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm)
24
Maximális arcnyitás (mm)
36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
22
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Igen
Beállítások száma
12
Fej magassága (mm)
48
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
255
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8P644573
EAN
3662424028298
UBB
500641382469
UNSPSC
27112101
Gyártó cikksz
181A.18CPESLS