text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.12X250 12X250


Through blade allowing to "separate" locked screws by means of light impacts. Impact zone widened by metallic cap. Round blade forged and treated over its entire length. Handle-blade link by fins. Finish: burnt.

Cikkszám 9Y436998
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Tömeg 335
Pengehossz (mm) 250
Penge szélessége (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 380
Kialakítás Egyenes
Tömeg 335
Pengehossz (mm) 250
Penge szélessége (mm) 12
Penge vastagsága (mm) 2
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Folyamatos penge Igen
Gördülésgátlóval Nem

Leírás

Through blade allowing to "separate" locked screws by means of light impacts. Impact zone widened by metallic cap. Round blade forged and treated over its entire length. Handle-blade link by fins. Finish: burnt.

Cikkszámok

Cikkszám 9Y436998
EAN 3148510116303
UBB 500638835867
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz ATH.12X250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.