text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ARB.5,5X40 5,5X40


Cikkszám 9O975962
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Tömeg 39
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
A tengely típusa Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Kialakítás Egyenes
Tömeg 39
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 6.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Square
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Gördülésgátlóval Nem

Cikkszámok

Cikkszám 9O975962
EAN 3148510107004
UBB 500638830405
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz ARB.5.5X40
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.