text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC IMPACT WRENCH NM.1000F2


Cikkszám 5M583047
Szélesség 205
Magasság 290
Hosszúság (m) 300
A gép súlya (kg) 10.3
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Szerszám behelyezése 1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 205
Magasság 290
Hosszúság (m) 300
A gép súlya (kg) 10.3
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Szerszám behelyezése 1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm) 4068
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 4068
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Szükséges légmennyiség 243

Cikkszámok

Cikkszám 5M583047
EAN 3148519190175
UBB 500637292680
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz NM.1000F2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.