text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.2SR 2MM


Cikkszám 7M452419
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
A tengely hossza (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 40
Kialakítás Derékszögű
A tengely hossza (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 38
Csapszeggel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 13
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 4
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7M452419
EAN 3148518702683
UBB 500638889658
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 82H.2SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.