text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


Cikkszám U0717.111.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Vágási hossz (mm) 17
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Vágási hossz (mm) 17
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Menet hüvelykenként 14
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 5.66
Árucikk kód
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0717.111.001
UBB 240203291812
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.