text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1 Inch


Cikkszám U0737.254.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Menet hüvelykenként 11
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 20
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 4
Árucikk kód
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0737.254.001
UBB 240203238532
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.