text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory hatszögkulcs 4mm


Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
Összes megjelenítése
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Kialakítás Derékszögű
A tengely hossza (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 25
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 70
Kialakítás Derékszögű
A tengely hossza (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 25
Csapszeggel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 25
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 11.3
Árucikk kód
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Cikkszámok

Cikkszám 07700.040.001
EAN 4027318516203
UBB 950122001015
UNSPSC 27111710

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.