text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet Zyklop Speed 37 részes 1/2 hüvelyk szélességű, 10-32 mm-es lapok között


8100 SA 2 Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/4", meghajtás, metrikus, 42 darab 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop csúszó T-markolat, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Zyklop kardáncsukló, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Zyklop ",flexibilis-lock", hosszabbító szabadon forgatható hüvely, rövid, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bitek: 3x 855/1 Z-bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z-bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bitek: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Z-bit: 42 darabos Zyklop készlet robusztus fém tokban: Zyklop racsni 1/4",meghajtással. A 72 finom fogazású fog lehetővé teszi az alacsony, mindössze 5°-os visszafordítási szöget. A racsnifej szabadon forog, és a kétoldalt elhelyezett csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesen lehet dolgozni a megnövelt kéztávolságnak köszönhetően. Az előre meghatározott 0°, 15° és 90°-os, jobbra és balra egyaránt beállítható reteszelési pozíciók biztosítják a biztonságos munkavégzést a racsnis fej elcsúszása nélkül. A racsni 0°-os állásban egy adapter és egy bit csatlakoztatásával hagyományos csavarhúzóként is használható. A lendkerekes kialakítás gyors csavarozást biztosít. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a szabadon elforgatható hüvely támogatja a gyors csavarozást. A Kraftform markolat kiemelkedő kialakítása tökéletesen illeszkedik a kézbe, megelőzve a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. A markolathoz használt kemény anyagok biztosítják a kéz gyors és könnyű átpozícionálását anélkül, hogy fennállna a bőr ",a markolathoz tapadás", veszélye. A puhább csúszásgátló zónák lehetővé teszik a nagy nyomaték alacsony veszteségű átvitelét. 1/4", négyszögletes dugókulcsokhoz, valamint 1/4", négyszögletes meghajtású, golyós zárral ellátott adapterekhez. Tartalmaz 13 Zyklop dugókulcsot, 2 Zyklop hosszabbítót szabadon forgatható hüvelykkel, 1 imbolygó hosszabbítót, 1 T-markolatot, 1 kardáncsuklót, 1 adaptert gyorskioldó tokkal, 22 bitet. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszám 81000.000.002
dugókulcsok száma 13
Szerszámok száma összesen 42
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

dugókulcsok száma 13
Szerszámok száma összesen 42
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 1413
Árucikk kód
Type Tool Set

Leírás

8100 SA 2 Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/4", meghajtás, metrikus, 42 darab 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop csúszó T-markolat, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Zyklop kardáncsukló, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Zyklop ",flexibilis-lock", hosszabbító szabadon forgatható hüvely, rövid, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bitek: 3x 855/1 Z-bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z-bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bitek: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Z-bit: 42 darabos Zyklop készlet robusztus fém tokban: Zyklop racsni 1/4",meghajtással. A 72 finom fogazású fog lehetővé teszi az alacsony, mindössze 5°-os visszafordítási szöget. A racsnifej szabadon forog, és a kétoldalt elhelyezett csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesen lehet dolgozni a megnövelt kéztávolságnak köszönhetően. Az előre meghatározott 0°, 15° és 90°-os, jobbra és balra egyaránt beállítható reteszelési pozíciók biztosítják a biztonságos munkavégzést a racsnis fej elcsúszása nélkül. A racsni 0°-os állásban egy adapter és egy bit csatlakoztatásával hagyományos csavarhúzóként is használható. A lendkerekes kialakítás gyors csavarozást biztosít. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a szabadon elforgatható hüvely támogatja a gyors csavarozást. A Kraftform markolat kiemelkedő kialakítása tökéletesen illeszkedik a kézbe, megelőzve a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. A markolathoz használt kemény anyagok biztosítják a kéz gyors és könnyű átpozícionálását anélkül, hogy fennállna a bőr ",a markolathoz tapadás", veszélye. A puhább csúszásgátló zónák lehetővé teszik a nagy nyomaték alacsony veszteségű átvitelét. 1/4", négyszögletes dugókulcsokhoz, valamint 1/4", négyszögletes meghajtású, golyós zárral ellátott adapterekhez. Tartalmaz 13 Zyklop dugókulcsot, 2 Zyklop hosszabbítót szabadon forgatható hüvelykkel, 1 imbolygó hosszabbítót, 1 T-markolatot, 1 kardáncsuklót, 1 adaptert gyorskioldó tokkal, 22 bitet. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81000.000.002
EAN 4013288121103
UBB 500511971896
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 05003533001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.