text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dugókulcs 984905 5 mm-es dugókulcs


Hatszögbelű dugókulcs hatszögletű csavarokhoz Metrikus belső hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 5 mm - Négyszöghajtás: 1/2in- A nem szigetelt penge hossza ± 2: 9mm.

Cikkszám K1349.050.001
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Méret (mm) 5
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

1000 V-os szigetelési védelem Igen
Méret (mm) 5
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Leírás

Hatszögbelű dugókulcs hatszögletű csavarokhoz Metrikus belső hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 5 mm - Négyszöghajtás: 1/2in- A nem szigetelt penge hossza ± 2: 9mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1349.050.001
EAN 4003773021155
UBB 419187350220
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 98 49 05
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.