text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hatszögletű dugókulcs 147mm


12-pontos dugókulcs Birodalmi hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapos. - Négyszögletes meghajtással: 3/8in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 26,2 mm- Szélesség a lapok között S: 5/8in

Cikkszám 0Z070215
Hosszúság (m) 46
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 51
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 46
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 51
Árucikk kód
Type Socket

Leírás

12-pontos dugókulcs Birodalmi hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapos. - Négyszögletes meghajtással: 3/8in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 26,2 mm- Szélesség a lapok között S: 5/8in

Cikkszámok

Cikkszám 0Z070215
EAN 4003773020691
UBB 500513356807
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 37 5/8"
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.