text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with round shank


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metric thread and wood screw thread
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 200 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metric thread and wood screw thread
Árucikk kód

Méretek

d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
P 1.75

Cikkszámok

Cikkszám 51287.120.200
EAN 4043377230935
UBB 500733947641
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.